Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC, 66m x 50mm, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04124-00096-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00096-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4124 PVC, 66m x 50mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa pvc-packband 50mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 50 mm x 66 m, Packband; Packklebeband; Paket-Klebeband; Paketband; Paketierband; Paketklebeband; PVC-Band; PVC-Klebeband; PVC-Packband; Verpackungsklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
457
€ 7,90*
ab € 19,12002*
€ 30,47004*
5 Tage
457
Frei Haus
ab € 19,12002*
€ 40,73004*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,47004*
€ 36,25935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,23004*
€ 35,97375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,11002*
€ 34,64092
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,03002*
€ 33,35572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,43002*
€ 32,64172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,30004*
€ 31,29705
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 25,21002*
€ 29,99992
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 24,20004*
€ 28,79805
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 23,11002*
€ 27,50092
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 22,67004*
€ 26,97735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,12002*
€ 22,75282
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 3,18667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.