Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MODERN Präsentkarton blau 2er incl. Einlage 360 x 180 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentkarton MODERN - blau • Platzsparend zu lagern, da im ungenutzten Zustand flach zuammengefalltet • Postgeprüft ( mit Umkarton) • Schnell einsatzbereit dank des einfachen Auseinanderfaltens • Wiederverschließbarer Deckel ermöglicht es, die Geschenkbox wiederzuverwenden • Dank des neutralen Designs ganzjährig zu verwenden • Bei 2'er und 3'er Kartons jeweils inklusive Flascheneinlage • Auf Wunsch auch für mehr als 3 Flaschen lieferbar • Auf Wunsch in anderen Designs lieferbar
Weitere Informationen:
Flaschen:
2 Fl
Länge:
360 mm
Breite:
180 mm
Farbe:
blau
Material:
Wellpappe
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, Geschenk-Box, Geschenk-Schachtel, Geschenkbox, Geschenkschachtel, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, geschenkkarton blau, geschenk-kartonagen, Flaschenkartonagen, Geschenkkartons, Weinkartonagen, Geschenkboxen, Flaschenverpackungen, Flaschenkartons, Weinverpackungen, Weinkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 91,61*
Zubehör
k.A.
ab € 93,38*
Zubehör
k.A.
ab € 93,41*
Zubehör
k.A.
ab € 94,46*
Zubehör
k.A.
ab € 72,04*
Zubehör
k.A.
ab € 82,39*
Zubehör
k.A.
ab € 44,78*
Zubehör
k.A.
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.