Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Abbrechklinge 10St/Pk. 18x112x 0,55 #1-11-301ST


Menge:  Spender  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13963
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-11-301ST
EAN/GTIN:
     3253561113017
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
STANLEY ABBRECHKLING 11-301 • Zum Schneiden von Papier, Pappe, Leder, Textilien • Ersatzklingen für alle gängigen Messertypen • Mit gerader Schneide • 7 abbrechbare Segmente/8 Klingenspitzen
Weitere Informationen:
Klingentyp:
Abbrech-Klinge
Für Messer:
Stanley Cutter 18 mm | Stanley Cutter Autolock 18 mm | Stanley Cutter Fatmax 18 mm | Stanley Cutter Intrlock 18 mm
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
112 mm
Hersteller:
Stanley
Weitere Suchbegriffe: Universalmesserklingen, stanley abbrechklingen 18 mm, abbrechklingen 18mm, abbrechklingen, Cutterklingen, Klingen, Ersatzklingen, Austauschklingen, Tauschklingen, Wechselklingen, Martor
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,28*
7 Tage
1020
10
pro Spender
€ 4,95*
ab € 2,522*
€ 3,382*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 3,05*
€ 3,97*
12 Tage
unbekannt
10
pro Spender
€ 6,95*
ab € 2,873*
€ 4,076*
Lager 847
82
1
pro Spender
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,45*
Menge:  Spender  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spender
€ 6,45*
€ 7,68
pro Spender
ab 5 Spender
€ 6,12*
€ 7,28
pro Spender
ab 10 Spender
€ 5,76*
€ 6,85
pro Spender
ab 20 Spender
€ 5,68*
€ 6,76
pro Spender
ab 50 Spender
€ 5,43*
€ 6,46
pro Spender
ab 7500 Spender
€ 4,52*
€ 5,38
pro Spender
1 Spender enthält 10 Stück (ab € 0,452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-10-481
ab € 8,97*
Zubehör
Stanley
0-10-018
ab € 5,47*
Zubehör
Stanley
1-10-151
ab € 1,83*
Zubehör
Stanley
0-10-151
ab € 2,00*
Zubehör
k.A.
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.