Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband Acrylat-Kleber 30my transparent 48my transpatent 66mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13913
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 610 transparent - 66 m Acrylat • Geeignet für den Verschluss leichter bis mittelschwerer Kartons • Hohes Klebe- und Haftvermögen • UV-Beständig • Alterungsbeständig • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist . • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Leise und gleichmäßig abrollend - keine unnötigen störenden Geräusche und Arbeitsbelastung
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Stärke:
48 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, klebeband transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, packbänder transparent, Acrylatkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebebänder Acrylatkleber, klebebänder transparent, Selbstklebeband Acrylatkleber, monta610, monta 610, 610, PP610, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
629
6
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,26*
4 Tage
478
36
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,90*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 7,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storopack
43203
ab € 3,43*
Zubehör
Storopack
43202
ab € 1,93*
Zubehör
Storopack
43206
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.