Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenband selbstklebend, schwarz 20 mm x 25 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13857
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Hakenband selbstklebend schwarz • Sehr hohe Anfangsklebekraft und Scherfestigkeit • Acrylatkleber • Sehr gute Alterungsbeständigkeit • Temperaturbereich von -30°C - +120°C
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
25 m
Kleber:
Acrylat
Farbe:
schwarz
Klebebandtyp:
Klettband
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm schwarz 25 meter rolle, klett band, klett-band rolle 25m, Hakenbänder, Klettbänder, Hakenband, Klettklebbänder, Klettklebband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.