Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIM Lite Maschinenstretchfolie BxL 440mmx3250m 9 µm LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13744
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
MIMA Lite vorgedehnt - Maschinenstretchfolie • Besonders hohe Haltekraft • Besonders hohe Durchstoßfestigkeit bei geringer Foliendicke • Gute Hafteigenschaften, hohe Transparenz, gute Weiterreißfestigkeit • Weniger Lagerkosten aufgrund hoher Lauflänge • Geringer Folienverbrauch, weniger Entsorgungskosten • Vorgereckt – kein nachträgliches Ausleiern der Folie, dadurch optimale Transportsicherheit • Hohe Effizienz auch auf älteren Anlagen • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Hochwertige Blasfolie - hohe horizontale und vertikale Dehnfähigkeit, gute Durchstoßfestigkeit
Weitere Informationen:
Stärke:
9 µm
Breite:
440 mm
Länge:
3250 m
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Maschinenrollen
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend | vorgereckt
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Blasfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Geeignete Stretchanlage:
EASY-WRAP 1500 / 2400 EB HAT | EASY-WRAP 1650 / 2400 EB | EASY-WRAP 1650 / 2400 MB | EASY-WRAP 1650 / 2700 EB | EASY-WRAP 1800 / 2400 EB | EASY-WRAP 2000 / 2400 EB | EASY-WRAP 2200 / 2400 EB
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, mimalite, Maschinen Folien, Maschinenfolien, Verpackungsfolien, Maschinenwickelfolien, Stretchfolien, Maschinenstretchfolien, Maschinendehnfolien, Maschinenverpackungsfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 84,62*
€ 100,70
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,98*
€ 98,75
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 80,36*
€ 95,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 76,06*
€ 90,51
pro Rolle
ab 26 Rollen
€ 73,79*
€ 87,81
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 4.575,49*
Zubehör
k.A.
€ 8.965,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.