Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4024 PP Automatenband transparent Acrylat-Kleber 1000mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13736
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4024
EAN/GTIN:
     4005800082207
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack 4024 PP-Automatenpackband transparent - 1000 m Acrylat • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • tesa 4024 ist ein Verpackungsklebeband auf Basis einer PP-Folie und einer speziellen Acrylatdispersionsklebmasse • Leise abrollbar • Hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit für eine längere Lagerdauer • Sehr gut für die automatische Verarbeitung geeignet • Universell einsetzbar für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Versandschachteln • Das Produkt zeichnet sich in der Anwendung durch ein ausgewogenes Verhältnis aus hohem Tack und hoher Scherfestigkeit aus
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
52 µm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
1000 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Acrylat
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | leise abrollend | temperaturbeständig | UV-beständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Maschinenklebebänder, Selbstklebebänder Acrylatkleber, Selbstklebeband Acrylat-Kleber, Selbstklebebänder Acrylat-Kleber, Acrylat-Kleber, Selbstklebeband Acrylatkleber, Maschinenbänder, Acrylatkleber, Maschinenband, Maschinenklebeband, tesa4024, Großrollen, Maschinenrollen, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Klebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 28,61*
€ 41,10*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 33,90*
€ 41,33*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,65*
€ 42,62*
Lager 847
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 47,91*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 47,91*
€ 57,01
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 46,21*
€ 54,99
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 42,51*
€ 50,59
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.000 Meter (ab € 0,03997* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 287,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2.061,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.