Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4124 PVC Naturkautschuk-Kleber 65my chamois 66mx19mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13545
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4005800013638
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
tesapack 4124 PVC chamois - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Schutzfolien-Klebeband
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband 66 m x 19 mm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
96
€ 5,87*
ab € 2,16*
€ 2,64*
8 Tage
unbekannt
96
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,69*
16 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 2,70*
7 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,78*
Lager 847
126
96
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,13*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 960 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 48000 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03985* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 300,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 16,85*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.