Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Packband 331 selbstklebend 48my transparent 66mx38mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-13108
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 331 transparent - 66 m Naturkautschuk • Vielseitig anwendbares Klebeband für den dauerhaften Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130° C • Leicht abrollend • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
48 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig | tiefkühlgeeignet
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband monta, pp-klebeband, selbstklebebänder transparent, packbänder transparent, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, klebeband transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, packband transparent, selbstklebeband transparent, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, klebebänder transparent, monta331, monta 331, 331, PP331, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 1,65*
€ 1,96
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,34*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.