Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz 12,5 x 0,60 mm, 2300 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12117
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     373.113.823
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individuell bedruckte Bänder möglich • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Für Packgüter bis ca. 30 kg • 100 %-ig recyclebar
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 mm
Bandstärke:
0,60 mm
Bruchlast:
1660 N
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
406 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
schwarz
Länge:
2300 m
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02678*
  
Preis gilt ab 1.150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.300 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2300 Meter
€ 0,03408*
€ 0,04056
pro Meter
ab 4600 Meter
€ 0,03388*
€ 0,04032
pro Meter
ab 11500 Meter
€ 0,03278*
€ 0,03901
pro Meter
ab 23000 Meter
€ 0,03108*
€ 0,03699
pro Meter
ab 1150000 Meter
€ 0,02678*
€ 0,03187
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0535*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 518,44*
Zubehör
Strapex
ab € 0,13998*
Zubehör
k.A.
ab € 205,46*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,24*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 131,93*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04071*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0508*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04167*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04479*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04959*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,035*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0769*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.