Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstoffband- Verschluhülsen, offen, geriffelt 13 x 30 x 0,7 mm, #383.113.330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-28510
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinverschlusshülsen
Verschlusshülsen
magazinverschlusshülsen 13mm
verschlusshülsen
Umreifungsband-Verschlusshülse offen geriffelt • Für den Verschluss von Kunststoffbändern • Hohe Verschlusssicherheit • Verschluss lässt sich optisch einfach kontrollieren • Verschlusshülse kann als Plombe auch zur Qualitätssicherung dienen
Weitere Informationen:
Stärke:
0,7 mm
Verschlusshülsentyp:
Kunsstoffband-Hülse
Material:
Metall
Länge:
30 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: strapex verschlusshülsen, Kunststoffbänderverschluss, Kunststoffbänderverbindung, Klemmen, Hülsen, Kunststoffbandverbindung, Umreifungsbänder Hülsen, Umreifungsbänder Verschluss, Umreifungsbänderhülsen, Umreifungsband Hülsen, Umreifungsbandhülsen, Umreifungsband Schnallen, Kunststoffbandverschluss, Umreifungsband Verschluss, Umreifungsbänderschnallen, Umreifungsbandschnallen, Verschlussschnallen, Umreifungsbänder Schnallen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13998*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,17498*
€ 0,20823
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,17098*
€ 0,20347
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,15998*
€ 0,19038
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,14798*
€ 0,1761
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,13998*
€ 0,16658
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
k.A.
ab € 204,77*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,04*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0771*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0929*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Cader
ab € 16,86*
Zubehör
Strapex
ab € 0,03022*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0509*
Zubehör
Strapex
ab € 0,03164*
Zubehör
Strapex
ab € 0,05995*
Zubehör
k.A.
ab € 0,03146*
Zubehör
Strapex
373.113.823
ab € 0,02997*
Zubehör
Strapex
374.113.821
ab € 0,03408*
Zubehör
Strapex
376.113.818
ab € 0,04185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.