Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz 12,5 x 0,65 mm, 2100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12114
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     374.113.821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband
STRAPEX PP-Umreifungsband - 406 mm Kern schwarz • Ideal zum Handverschluss mit Hülsen und Reibschweißgeräten • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Gewaffelte Qualität • Auf Anfrage sind auch individuell bedruckte Bänder möglich • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Für Packgüter bis ca. 30 kg • 100 %-ig recyclebar
Weitere Informationen:
Breite:
12,5 mm
Bandstärke:
0,65 mm
Bruchlast:
1890 N
Bandsorte:
PP-Band
Anwendungsart:
Handumreifung
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Produkteigenschaften:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut | gewaffelt
Kern-Ø:
406 mm
Hersteller:
Strapex
Farbe:
schwarz
Länge:
2100 m
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband, verpackungsbänder, PPBand, ppumreifungsbänder, Polypropylenbänder, PPbänder, PolypropylenBand, kunstoffbänder, pp-umreifungsbänder, PP-Band, Kunststoffband, Polypropylen-Band, PP-Bänder, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, verpackungsband, Polypropylen-bänder, kunstoffband, ppumreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 1.050.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2100 Meter
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Meter
ab 4200 Meter
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Meter
ab 10500 Meter
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Meter
ab 21000 Meter
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Meter
ab 1050000 Meter
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0536*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0618*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 515,34*
Zubehör
Strapex
ab € 0,13898*
Zubehör
k.A.
ab € 205,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 66,41*
Zubehör
ORGAPACK
ORZ 3300.13
ab € 132,08*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04061*
Zubehör
k.A.
ab € 0,051*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04147*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04489*
Zubehör
k.A.
ab € 0,04949*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0437*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0349*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.