Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 3LF/1 SF Naturkautschuk-Kleber fadenverstärkt 52my braun 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-12086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648704543
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
PVC-Packband fadenverstärkt braun - 66 m Naturkautschuk • Naturkautschukkleber • Hohe Klebkraft • Leise abrollend - keine zusäzlich belastende Arbeitsgeräusche • Für den Verschluss schwerer Kartonagen geeignet • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Besonders reißfest durch die Fadenverstärkung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Stärke:
52 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
fadenverstärkt | gitterverstärkt | leise abrollend
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.