Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband 4124 tesa Naturkautschuk-Kleber 65my transparent 66mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11867
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4124
EAN/GTIN:
     4005800197475
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
tesapack 4124 PVC transparent - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Robustes Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Geeignet für die Verarbeitung mit Klebebandabroller oder mit Verpackungsautomaten • Universell einsetzbar für den Verschluss von schweren Kartonagen, sehr gut geeignet für Gefahrgutverpackungen nach Bauart 4G • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2 N/cm) und sehr hohe Reißkraft (65 N/cm) für einen besonders starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, dichtungsband pvc 50 mm, pvc-band, pvc-band transparent, klebeband transparent, packband transparent, selbstklebeband transparent, packbänder transparent, Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, selbstklebebänder transparent, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, klebebänder transparent, tesa4124, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,75*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,82*
5 Tage
4697
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,19*
€ 4,86*
18 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,06917*
€ 5,06917*
Lager 847
966
6
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 5,42*
€ 6,87*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 41,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 134,03*
Zubehör
k.A.
ab € 6,78*
Zubehör
k.A.
ab € 8,43*
Zubehör
k.A.
66SS57
ab € 20,77*
Zubehör
k.A.
ab € 29,11*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.