Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 331 selbstklebend 48my braun 990mx50mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11553
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Automatenpackband 331 braun - 990 m Naturkautschuk • Geeignet für den Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons mit Verpackungsautomaten • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Leicht abrollend • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30 °C bis kurzfristig ca. +130 °C • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
48 µm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Länge:
990 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig | tiefkühlgeeignet
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband braun 50 mm x 990m, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Maschinenklebebänder, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber Selbstklebebänder Naturkatschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Maschinenbänder, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Maschinenklebeband, Maschinenband, PP331, Großrollen, Maschinenrollen, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 32,21*
€ 38,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,54*
€ 36,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,24*
€ 28,85
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Monta
331
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.