Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Packband 124Naturkautschuk-Kleber 65my transparent 66mx50mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-11466
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
klebeband transparent
selbstklebeband transparent
Naturkautschukkleber
packband transparent
PVC-Packband 124 transparent - 66 m Naturkautschuk • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Gute Klebkraft auch bei Feuchtigkeit und Temperaturen von etwa -20 °C bis kurzfristig 70 °C (nach verarbeiten bei Raumtemperatur) • Sehr gute Soforthaftung, Klebkraft (auf Stahl 2,2 N/cm) und Reißkraft (min. 60,3 N/cm) für einen starken Halt • Bestens geeignet, um mittelschwere und schwere Kartonagen zuverlässig zu verschließen • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeit, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Sehr gut direkt zu bedrucken mit zum Beispiel Firmen-Namen und -Logos • Sowohl mit Handabroller als auch mit Verpackungsautomat sehr gut zu verarbeiten • Optimal für unterschiedliche Obeflächen, auch für schwierige Oberflächen sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Stärke:
65 µm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | chemikalienbeständig | feuchtigkeitsbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,64*
Zubehör
tesa
56402-00002-00
ab € 133,76*
Zubehör
k.A.
ab € 6,79*
Zubehör
k.A.
ab € 8,39*
Zubehör
k.A.
ab € 29,02*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.