Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband 315 selbstklebend leise abrollend 35my braun 66mx38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11292
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband 315 braun - 66 m Naturkautschuk • Geeignet für den zuverlässigen Verschluss mittelschwerer bis schwerer Kartons • Ausgezeichnete Soforthaftung und Klebkraft auf unterschiedlichsten Oberflächen • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen • Leise und gleichmäßig abrollend- keine unnötigen störenden Geräusche und Arbeitsbelastung • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Temperaturbeständigkeit nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130° C
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Hersteller:
Monta
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut | für schweres Packgut
Stärke:
57 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
chemikalienbeständig | für glatte Oberflächen | für schwierige Oberflächen | für unterschiedliche Oberflächen | hohe Reißfestigkeit | leicht abrollend | leise abrollend | recyclinggerecht | temperaturbeständig
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband monta, pp-klebeband, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, monta 315, 315, monta315, PP315, PPPackband, PPBand, PPbänder, PPPackbänder, PPKlebebänder, PPKlebeband, Packbänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, PP-Bänder, PP-Band, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
13
1
€ 4,99*
ab € 9,10002*
€ 12,50004*
4 Tage
unbekannt
6
€ 9,50*
ab € 8,71002*
€ 14,22*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,50004*
€ 14,87505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,29002*
€ 13,43512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,10002*
€ 10,82902
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 1,51667* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monta
315
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.