Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natron-Klebeband Nass-Klebeband braun 2 Längsfäden 200mx60mm 60g


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-11222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband verstärkt braun 2 Längsfäden 200 m • Besonders reißfest durch zusätzliche Fadenverstärkung • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert, der sich dann vollflächig mit dem Karton verbindet • Hohe Weiterreißfestigkeit • Optimal für die sichere Verpackung von Pharma- und Kosmetikartikel sowie Lebensmitteln oder sensiblen Elektronikbauteilen! • Recyclebar, umweltverträglich • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Qualität:
60 g/m²
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut
Länge:
200 m
Trägermaterial:
Kraftpapier
Kleber:
Hautleim
Produkteigenschaften:
fadenverstärkt
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
recycelbar | recyceltes Material
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Nassklebeband | Packband | Papierklebeband
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, Feuchtklebebänder, Anfeuchtklebebänder, Feuchtklebeband, Anfeuchtklebeband, nassklebebänder, nassklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 1.947,30*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
2000050
ab € 2.041,32*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 1.972,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.