Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natron-Klebeband Nass-Klebeband braun 2 Längs-1 Sinusfaden 200mx60mm 75g


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-11186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Nassklebeband verstärkt 2 Längsfäden 1 Sinusfaden • Besonders reißfest durch Fadenverstärkung inklusive eines zusätzlichen Sinusfaden • Aus besonders starkem Kraftpapier • Sichere Klebung, da die Befeuchtung den Klebstoff aktiviert , der sich dann vollflächig mit den Karton verbindet • Hohe Weiterreißfestigkeit • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Qualität:
75 g/m²
Rollentyp:
Automatenrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Länge:
200 m
Trägermaterial:
Kraftpapier
Kleber:
Hautleim
Produkteigenschaften:
fadenverstärkt | gitterverstärkt
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Nassklebeband | Packband | Papierklebeband
Weitere Suchbegriffe: Nass-Klebeband, Nassklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, nassklebeband 60mmx200m, papier klebeband, papier-packband 200m, Anfeuchtklebebänder, Feuchtklebebänder, Feuchtklebeband, Anfeuchtklebeband, nassklebebänder, nassklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 10,11*
€ 12,03
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 1.948,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
2000050
ab € 2.039,11*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 1.974,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.