Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WRAPSTAR CLIMAWRAP Handstretchfolie BxL 450mmx400m 12 µm Manual Flower LLPDE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10388
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
WRAPSTAR CLIMAWRAP Manual Flower - Handstretchfolie • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht • Makroperforierte Struktur • Reduzierte benötigte Folienmenge - Kosteneinsparung pro Palette • Tadellose Verpackungsqualität bis -30°C • Vorgereckt – kein nachträgliches Ausleiern der Folie, dadurch optimale Transportsicherheit • Auf Wunsch auch als Maschinenfolie lieferbar • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Beidseitig haftend - geringeres Risiko, dass Palettenladungen während des Transports verrutschen
Weitere Informationen:
Stärke:
12 µm
Breite:
450 mm
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Handrollen
Produkteigenschaften:
beidseitig haftend | vorgereckt
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Nachhaltigkeit:
CO2-Reduktion | stärkenreduziert | weniger Materialverbrauch
Stärkenreduziert:
stärkenreduziert ja
Länge:
400 m
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, stretchfolien 450mm, Handwickelfolien, Verpackungsfolien, Dehnfolien, strechfolien, Stretchfolien, Handdehnfolien, Handverpackungsfolien, Handstretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 36,35*
€ 43,26
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,19*
€ 43,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,16*
€ 40,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 4,01*
Zubehör
k.A.
ab € 75,76*
Zubehör
k.A.
ab € 52,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.