Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenschutznetz 10-25 mm 100 m grau FW 25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10369
Hersteller:
     Novanet Kunststoff
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schutznetz
Netzschlauch
Oberflächenschutznetz
kunststoff schutznetz
Oberflächenschutznetz • Lässt sich leicht überstülpen • Unempfindlich gegenüber Öl, Nässe oder Fett • Passt sich leicht der Form an • Verletzungsgefahren werden reduziert • Für empfindliche Oberflächen und Fräsungen von Metallstangen aller Art • Dank ihrer Dehnfähigkeit sitzen die Schutznetze fest und rutschsicher
Weitere Informationen:
Duchrmesser:
15-25 mm
Länge:
100 m
Hersteller:
Novanet Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutznetze, Schutznetz, OberflächenSchutznetze, OberflächenschuztNetze, Schutznetzschlauch, Oberflächen-Schutznetze, Oberflächenschuzt-Netze, Produktschutznetz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,546*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
121001.02
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.