Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenpressenband , Kern 76mm 13mm x 500m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10329
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballenpressenband
Automatenband
Umreifungsband
ballenpressenband
Ballenpressband 76 mm Kern • Hohe Elastizität und Reißfestigkeit • Band kann bei Verwendung einer Stahlklemmen nachgespannt werden • Heißverleimt • Hervorragender Oberflächenschutz • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar
Weitere Informationen:
Bruchlast:
3750 N
Bandsorte:
Ballenpressenband
Anwendungsart:
Automatenumreifung
Produkteigenschaften:
für mittelschweres Packgut
Kern-Ø:
76 mm
Hersteller:
Cader
Farbe:
weiß
Breite:
13 mm
Länge:
500 m
Weitere Suchbegriffe: verpackungsbänder, kunstoffbänder, Polyesterband, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, Polyesterbänder, Kunststoffband, verpackungsband, kunstoffband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,76*
€ 60,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,39*
€ 59,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,05*
€ 57,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,15*
€ 54,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 35,60*
€ 42,36
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
ab € 0,03977*
Zubehör
Banholzer & Wenz
ab € 90,25*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1300.19
ab € 261,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.