Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband schwarz, Hotmeltkleber 25 mm x 50 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband Standard schwarz • Das Klebeband ist wasserabweisend, gut beschreibbar • Es besteht aus einem kunststoffbeschichtetes Zellwollgewebe mit einem Naturkautschukkleber • Es hat eine matte Oberfläche (Gaffer-Tape) • Das Gewebeband eignet sich zum Isolieren, Abdichten, Befestigen und Verkleben, z. B. von Rohrleitungen, Heizungs- und Frischluftkanälen, Baufolien aus PE etc. • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Stärke:
300 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | einseitig klebend | feuchtigkeitsbeständig | hohe Anfangsklebekraft | hohe Klebkraft | leicht abbrollend
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 25mmx50m, gewebe band, gewebe-band schwarz, Isolierbänder standard schwarz, Grau, Isolierband standard schwarz, Isolierband, Panzerband, Klebeband, Klebebänder, Gaffabänder, Gewebebänder, Steinbänder, Panzerbänder, Gaffatape, Panzertape, Steinband, Gaffaband, Isolierbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,10*
€ 25,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,87*
€ 18,89
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.