Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 4100 PVC Naturkautschuk-Kleber 65my chamois 66mx75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-1001081
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4100
EAN/GTIN:
     4005800101236
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
tesapack 4100 PVC braun - 66 m Naturkautschuk • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Verpackungsklebeband aus geprägter PVC-Folie mit starkem Kleber aus Naturkautschuck • Angenehmes, ermüdungsfreies Arbeiten, da sehr leise und gleichmäßig leicht abzurollen • Problemlose manuelle und maschinelle Verarbeitung • Universell einsetzbar für den Verschluss von mittelschweren Versandschachteln • Sehr gute Klebkraft (auf Stahl 2,2 N/cm) und Reißkraft (47 N/cm) für einen starken Halt • Sehr gut mit zum Beispiel Firmenlogo zu bedrucken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für mittelschweres Packgut
Stärke:
65 µm
Länge:
66 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
bedruckbar | leise abrollend
Farbe:
braun
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketband 75mmx66m, pvc-band, pvc-klebeband 66m, Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebebänder Naturkautschukkleber, Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleber, Naturkautschukkleber, Naturkautschuk-Kleber, Selbstklebeband Naturkautschukkleber, tesa4100, Verpackungsklebebänder, Klebebänder, Packbänder, Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 7,14*
16 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,18*
6 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,57*
4
€ 4,60*
ab € 5,16*
€ 7,93*
Lager 847
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,42*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10137* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 202,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
K20B 692013
ab € 9,22*
Zubehör
k.A.
ab € 47,19*
Zubehör
Strenge
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.