Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4541 Gewebeband (offenes Gewebe) rohweiß Naturkautschuk-Kleber 50mx9mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-1000440
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4541
EAN/GTIN:
     4005800016967
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
tesa 4541 weiß - Gewebeband • Bestehend aus einem 145 Mesh Zellwollgewebeträger • Naturkautschukklebmasse. • Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen • Sehr gut zu beschriften • Sehr hohe Reißkraft • Weich und anschmiegsam • Starke Anfassklebkraft • Manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen • Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln • Kabelbandagierung • Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen • Verstärken von Buchumschlägen • Kantenverstärkung- und -schutz • Auch in schwarz, rot, grau und braun lieferbar • Kautschuk-Kleber • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4541
Länge:
50 m
Stärke:
270 µm
Trägermaterial:
Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Produkteigenschaften:
beschreibbar | hohe Anfangsklebekraft | hohe Reißfestigkeit
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebeband weiß, gewebeband, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 4,77*
€ 7,56*
16 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 6,54*
€ 8,53*
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 9,94*
17 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,99*
Lager 847
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 11,62*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,27*
€ 13,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1818* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 185,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.