Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEVASAN Gel HÄNDEDESINFEKTIONSMITTEL, 1 l Soft


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-8186287
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Desinfektion
Handdesinfektion
Handdesinfektionsmittel
Hautdesinfektion
PEVASAN Gel - Hautschutz • Alkoholisch-wässriges Gel mit Hamamelis-Extrakt • Schützt vor Hauterweichung unter Handschuhen und in Schuhen, bei mechanischer Belastung und Feuchtarbeit • Desinfizierend - wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, tuberkulozid, begrenzt viruzid PLUS (z. B. SARS-CoV-2, Norovirus, Rotavirus), wirksam gegen Polioviren • VAH-gelistet, HACCP bewertet • Mit feuchtigkeitsspendenden Stoffen und Pflegesubstanzen: Glycerin, D-Panthenol, Kamillenwirkstoff • Ohne Konservierungsstoffe (gem. EU-Verordnung) und Parfumöle • Nicht fettend, silikonfrei • BAuA-Reg. N-36653 - Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAsan GEL
Produkteigenschaften:
feuchtigkeitsspendend | nicht fettend | silikonfrei | unparfümiert
GHS:
GHS02 | GHS07
Genhinweis:
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar | H319 Verursacht schwere Augenreizung
GHSSIGNAL:
A | Gefahr/Achtung
Produkttyp:
Desinfektion
Liter:
1 l
Gebindeform:
Softflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, Hautschutz-Gel, Hautschutzgel, hand-desinfektion 1 l, feuchtigkeitsfluid, handdesinfektion voormann, PevaSan, GelDesinfektion, Gel-Desinfektion, Handschuhschutz, Peva-San, Gel, Handcreme, Handschutz, Hautschutz, Handschuhträger, Hautpflege, Skin care, Pflegelotionen, Handschutzcreme, Handschutzlotionen, Handpflege, Gel, Handcreme, Handschutz, Hautschutz, Handschuhschutz, Skin care, Hautpflege, Handschuhträger, Handschutzlotionen, Skin care, Handschutzcreme, Hautschutz, Pflegelotionen, Handdesinfektion, Gel-Desinfektion, Peva-San, GelDesinfektion, PevaSan, Handpflege,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 6.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Flasche
ab 6000 Flaschen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.