Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCOTT 6609 Papierhandtücher Airflex 2-lg Multifold 18 x 21 cm,weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8179635
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
SCOTT 6609 - 21,2 x 18,6 cm - 2-lagig - weiß - Papierhandtücher • Umweltfreundliche Papierhandtücher für stark frequentierte Waschräume • Saugstarke 2-lagige Qualtität • Zur Verwendung mit 6945, anderen Einbauspendern oder Multifold-Papierhandtuchspendern. • FSC-zertifiziert und aus 100 % recycelten Fasern hergestellt. • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Scott
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
Multifold | W-Faltung
Breite:
212 mm
Länge:
186 mm
Farbe:
weiß
Material:
Papier
Geeignet für Spender:
K.C. 6945 AQUARIUS | K.C. 6956 AQUARIUS | K.C. 7171 AQUARIUS | K.C. 8971 SPENDER
Länge gefaltet:
93 mm
Nachhaltigkeit:
100 % recyceltes Material | aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch interfold 2lg 20,6x32cm, falthandtuch interfold 2lg, falthandtuch 2-lagig, EinzelPapierhandtuch, Recyceling Papierhandtücher, Einzel-Papierhandtücher, EinzelPapierhandtücher, EinwegPapierhandtücher, Einweg Papierhandtücher, EinmalPapierhandtücher, Einweghandtuch, Einweg Papierhandtuch, Einweg-Papierhandtücher, kc 6609, kc6609, Recyceling Papierhandtuch, scott6609, Handtücher, Einmal-Papierhandtücher, Einzel-Papierhandtuch, Kleenex 6609, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Handtuch, Falthandtuchpapiere, Recyceling Papierhandtücher, Einweghandtuch, EinzelPapierhandtuch, Einweghandtücher, Recyceling Papierhandtücher, Einzel-Papierhandtücher, EinzelPapierhandtücher, EinwegPapierhandtücher, Einweg Papierhandtücher, Recyceling Papierhandtuch, Einweghandtücher, Einzel-Papierhandtuch, Einweg Papierhandtuch, Einweg-Papierhandtücher, kc 6609, kc6609, scott6609, Handtücher, Papierhandtücher, Einmal-Papierhandtücher, EinmalPapierhandtücher, Einmalhandtücher, Falthandtücher, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Falthandtuchpapiere, Handtücher, Handtuch, Falthandtuch, Waschtücher,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 49,35*
€ 58,73
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 48,39*
€ 57,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,86*
€ 54,57
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,36*
€ 53,98
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 44,59*
€ 53,06
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 35,47*
€ 42,21
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.