Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionssäule Kunststoff 1000ml Leerflasche mit Fußpedal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847R-8169139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
DS 1000 - Desinfektionsmittelspender • Durch das Fußpedal ist eine kontaktlose Bedienung möglich • Drei wiederauffüllbare Leerflaschen zu je 1000 ml sind inklusive • stabil und von hochwertiger Qualität
Weitere Informationen:
Spendertyp:
Desinfektionsspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionssäule, Fusstaster, Fußpedal, Seifenspender Ersatzflasche, armhebel-spender 1000ml, fußtaster, Dispenser, Dosierspender, Spender für Desinfektion, Universalspender, Lotionsspender, Dosierspender, Dispenser, Lotionsspender, Spender für Desinfektion,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,65*
€ 544,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,31*
€ 540,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,29*
€ 514,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,51*
€ 490,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.