| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-8157904 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031255043852 |
| | | |
|
| | |
| KIEHL PATRONAL-ECO - Sanitärreiniger • Entfernt Kalkverunreiniungen sowie Kosmetik- und Seifenrückstände im gesamten Nassbereich • Geeignet für alle säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenstände im Sanitärbereich • Duftet frisch und intensiv bei der Verarbeitung • Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis • Zertifiziert mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen • Lesen Sie vor der Verwendung bitte gründlich die Gebrauchsinformationen und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle Weitere Informationen: | | Hersteller: | Kiehl | Marke:: | Kiehl | Anwendungsbereich: | Bad- und Sanitär | Oberflächen: | Fliesen | Keramik | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen d. Haut u. Augenschäden | pH-Werte Konz.: | 0,5 | ph-Werte Gebrauchsl.: | 4 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Liter: | 10 l | Gebindeform: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, kiehl badreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 10l, WCReiniger, WC-Reiniger, Wand und Bodenreiniger, Waschbecken Reiniger, Toilettenreinger, Bäderreiniger, Kloreiniger, Badezimmerreiniger, WCReiniger, Toilettenreinger, WC-Reiniger, Sanitärreiniger, Wand und Bodenreiniger, Sanitärreiniger, Badezimmerreiniger, Kloreiniger, Bäderreiniger, Badreiniger, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,20* | € 42,43* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 29,24* | € 42,44* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 27,92* | € 42,62* | | | | Lager 847 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,91* | € 43,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 32,89* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,991* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|