Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 10 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 10 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 10 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 10 Liter
Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 10 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2107440
Hersteller:
     Johannes Kiehl
Herst.-Nr.:
     j403210
EAN/GTIN:
     4031255043852
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Kiehl Patronal-eco Sanitärreiniger 10 Liter Auf säure- & wasserbeständigen Flächen/Gegenständen anwendbar 10 Liter- gebrauchsfertig - mit Schutzformel - schont die Oberfläche - entfernt schnell & mühelos Verschmutzungen - mit ökologisch richtungsweisender Säurekombination --- Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar, wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan oder Edelstahl.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P308+313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, kiehl badreiniger, badreiniger, sanitärreiniger 10l, Badgrundreiniger, Essigreiniger, Reinigungsmittel, WC-Reiniger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 29,11*
€ 41,33*
€ 4,99*
ab € 29,08*
€ 41,34*
Lager 5698
€ 4,19*
ab € 27,76*
€ 41,52*
2 Tage
15
€ 4,99*
ab € 29,76*
€ 42,25*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 32,94*
€ 46,62*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 5698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 41,52*
€ 49,41
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 40,82*
€ 48,58
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 40,41*
€ 48,09
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 39,03*
€ 46,45
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 38,63*
€ 45,97
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 38,24*
€ 45,51
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 37,51*
€ 44,64
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 37,13*
€ 44,18
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 27,76*
€ 33,03
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,776* pro Liter)
Lagerstand: Lager 5698
Versand: Lager 5698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.