Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOORMANN PEVASTAR Handreiniger 4l Softflasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8134859
Hersteller:
     Paul Voormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4027894049744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
PEVASTAR - Handreiniger • Fließfähige Paste mit natürlichen Reibemitteln aus Maiskolbenmehl • Zur effektiven Entfernung starker Verschmutzungen in allen Industriebereichen • Enthält eine optimal abgestimmte, synergistisch wirkende Tensidkombination • Mit naturbasierter Rückfettung • ph-hautneutral und silikonfrei • Für verschiedene Nachfüllsysteme geeignet • Verstopft keine Abflüsse
Weitere Informationen:
Hersteller:
Paul Voormann
Marke::
PEVAstar
Verschmutzungsart:
Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß | verschiedene Farben und Druckfarben
Verschmutzungsgrad:
stark
Produkteigenschaften:
hautschonend | Kunststoffreibemittel | leicht fettend | silikonfrei
Produktbeschaffenheit:
Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
4 l
Gebindeform:
Softflasche
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, pevastar handreiniger 4l, handreiniger pevastar, handreiniger, handcleaner, HandwaschPaste, hand-cleaner, pevastar, Handreinigerpaste, Handschutz, Intensivreiniger, Skin care, Handwasch-Paste, Schmutzentferner, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Intensivreiniger, pevastar, hand-cleaner, HandwaschPaste, Handreinigerpaste, Skin care, Schmutzentferner, Handschutz, Handreiniger, Handwaschpaste, Handwasch-Paste, Handreinigungspaste, Hautreiniger, Handseifen, Hautreiniger, seifen,
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,58*
€ 21,55*
Lager 847
49
1
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 21,63*
4 Tage
362
1
€ 6,99*
ab € 16,16*
€ 22,44*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 21,63*
€ 25,74
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,54*
€ 25,63
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Flasche
1 Flasche enthält 4 Liter (ab € 3,8925* pro Liter)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.