Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleanSafe basic Spender für Sterillium GEL pur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8126668
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
CLEANSAFE basic - Desinfektionsspender • Zuverlässiges und anwenderfreundliches Überkopf-Spendersystem aus Kunststoff • Geeignet für kollabierbare, 1000 ml CleanSafe Flaschen mit vormontierten Pumpen zum Einmalgebrauch • Einfacher Pumpen- und Flaschenwechsel • Optimale und sichere Dosierung durch auf das Produkt abgestimmte Pumpen • Einfache und schnelle Montage durch Verschrauben oder durch Kleben • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial und Anleitung • Integriertes Schloss • Abmessungen: 188x290x101()
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bode
Spendertyp:
Desinfektionsspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
188 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
101 mm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, desinfektionsmittelspender 1000 ml hartmann, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, Dispenser, Dosierspender, Spender für Desinfektion, Universalspender, Lotionsspender, Dispenser, Dosierspender, Spender für Desinfektion, Universalspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.