Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA Schwingdeckeleimer 10 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8109050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711112133013
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
DELTA SCHWINGDECKELEIMER 10l - 25l - 50l weiß • Abnehmbarer Schwingdeckel • Der Mülleimer hat eine große Standfläche, wodurch er kippsicher ist. • Deckel klemmt den Müllbeutel fest • Eckiges Modell, paßt direkt an die Wand • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Abfallbehältertyp:
Abfallbehälter
Produkteigenschaften:
freistehend | Schwingdeckel
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen max.:
10 l
Höhe:
390 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer weiß, schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Müllsammler, Mülleimer, Abfallboxen, Abfallkorb, Mülleimer, Wertstoffsammler, Abfallboxen, Abfalleimer, Müllsammler,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
28
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 18,24*
Lager 847
14
€ 4,99*
ab € 12,86*
€ 18,76*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.