Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Toilettenpapier 8440 3lagig 350Blatt weiß 6Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/657/a012657z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/657/a012657z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446213501
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8440
EAN/GTIN:
     5033848027149
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Entwickelt für ein verbessertes Waschraumerlebnis mit weichen und luxuriösen Blättern mit Kleenex® Prägung, die eine bessere Pflege und häuslichen Komfort bieten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3-lagig
geprägt:
Ja
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Tissue
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
350 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kleenex klopapier, klopapier, klopapier 350 blatt, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2124
36
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 1,3539*
€ 1,7539*
2 Tage
137
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 9,75*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,76*
€ 10,05*
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 10,45*
8 Tage
137
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,21*
€ 11,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,12667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 35,49*
Zubehör
Kimberly-Clark
ab € 14,05*
Zubehör
Santral
MRUE
ab € 276,61*
Zubehör
Santral
MRUP
ab € 275,55*
Zubehör
Santral
TRU1E
ab € 56,25*
Zubehör
Santral
TRU1P
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.