Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Physioderm ACTIVE PEARLS - Handwaschpaste 2l Spenderflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8102449
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreinigungspaste
Handwaschpaste
handreinigungspaste 2000 ml
handreinigungspaste
Physioderm ACTIVE PEARLS - Handwaschpaste • Hautreiniger mit schmutzbindenden, weichen Rizinus-Wachsperlen und hautfreundlicher Tensidkombination • Lösemittelfrei • Hautneutraler pH-Wert • Parfümiert • Besonders hautschonend, da ohne scharfkantige Abrasiva
Weitere Informationen:
Hersteller:
Greven
Marke::
Physioderm
Verschmutzungsart:
Öle, Fette, Schmierstoffe | Staub, Graphit, Ruß
Verschmutzungsgrad:
mittel
Produkteigenschaften:
lösungsmittelfrei | parfümiert | pH-neutral
Produktbeschaffenheit:
Paste
Produkttyp:
Hautreinigung
Anwendungsbereich:
Handwerk | Industrie
Liter:
2 l
Gebindeform:
Spenderflasche
Weitere Suchbegriffe: ivraxo handreinigungspaste, activepearls, Hautreiniger, Handseifen, seifen, Hautreiniger, seifen, Handseifen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.