Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender Alu abschließbar 370x253x120mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8006012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029068121379
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Handtuchspender Alu • Abschließbarer Handtuchspender mit Füllstandsanzeige und Zylinderschloss • Für alle marküblichen Falthandtücher geeignet: Zick-Zack-Falz, Lagenfalz und Interfold • Höhe: 370mm, Tiefe: 120 mm, Breite: 253 mm • Metall, weiß lackiert • Das Fassungsvermögen beträgt 400-800 Tücher
Weitere Informationen:
Höhe:
370 mm
Breite:
253 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Aluminium
Fassungsvermögen max.:
800 Tü
Farbe:
weiß
Spendertyp:
Einzelblattspender | Manueller Spender
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, tücherspender, Einmalhandtücherspender, Papiertücherspender, Handtücherspender, Falthandtücherspender, Wandspender, Tuchspender, Einmalhandtuchspender, Papiertuchspender, Tuchspender, Papierspender, tücherspender, Handtücherspender, Einmalhandtuchspender, Falthandtücherspender, Falthandtuchspender, Wandspender, Papiertuchspender, Handtuchspender, Papiertücherspender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
1531501
ab € 38,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.