| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-8003854 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4034098351337 |
| | |
|
| | |
| Der Schmutzdetektiv - Allzweckreiniger • Hochkonzentriert • Sparsam im Verbrauch • Zu mehr als 90% biologisch abbaubar • Besonders stark im Lösevermögen • Materialschonend • Verwenden Sie Reiniger bitte vorsichtig und lesen Sie vor Gebrauch stets das Etikett und die Produktionsinformationen • Leicht basisches Reinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Ablagerungen in fast allen Bereichen: • Tastaturen, Gehäuse, Kabel, Kugelschreiber, Edding, Filzstift, Bleistift, Öle, Fette, Blut, Eiweiß, Kakao- und Speiseflecken, Arbeitsplatten, Kunststoffleisten, • Cockpit, Armaturen, Felgen, Motoren, Teer- und Ölflecken, Insektenschmutz, Markisen, Kunststoff-Fenster. • Nur für gewerbliche Kunden. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Fahrzeugteile | Industrie | Küchenöberfläche | Oberflächen | Oberflächen: | Aluminium | Kunststoff | Metall | Reinigungsmitteltyp: | Allzweckreiniger | Industriereiniger | Intensivreiniger | Universalreiniger | Reinigungsanwendung: | Reinigung per Hand | GHSSIGNAL: | G | GHS: | GHS05 | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung | pH-Werte Konz.: | 12 | Produktbeschaffenheit: | flüssig | Konzentrat | Liter: | 0,5 l | Gebindeform: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger konzentrat, drucksprüher, Kraftreiniger, Kunststoffreiniger, Fettlöser, Allzweckreinigungsmittel, Universalputzmittel, Allround Reiniger, Fettlöser, Universalreiniger, Allround Reiniger, Allzweckreiniger, Allzweckreinigungsmittel, Allesreiniger, Universalputzmittel, Kunststoffreiniger, |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 847 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,64* | € 14,04* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,65* | € 14,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|