| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65SP301 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SP301 EAN/GTIN: 4034098351337 |
| | | |
|
| | |
| im Büro Zur Reinigung von Computern, Kopierern und Tastatur in der Küche Zur Entfernung von Ölen, Fetten, Eiweißen und Speiseflecken für PKW Zur intensiven Reinigung von Kunststoffleisten für Hobby und Freizeit Zur Pflege und Reinigung im Garten, am Grill und Fenster Vorteile hochkonzentriert und ergiebig sparsam im Verbrauch materialschonend Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Schreibtisch-Reiniger, Schreibtischreiniger, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, industriereiniger 500ml, drucksprüher, allesreiniger konzentrat, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, ReinigungsBerater, Kraftreiniger, Mehrweckreiniger, MultireinigerUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,82* | € 14,09* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,81* | € 14,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 0,5 Liter (ab € 19,62* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|