Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.C. AQUARIUS Seifenspender 6948, 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-7900803
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6948
EAN/GTIN:
     5033848032464
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
K.C. AQUARIUS 6948 und 7173 - Seifenspender • Spender für Flüssigseife oder Schaumseife, äußerst vielseitig und kosteneffizient • Mit einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung • Leicht zu befüllen, hohe Kapazität • Reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche • Geeignet für die Händehygiene in lebensmittelverarbeitenden Bereichen, in Industrie, Dienstleistungsunternehmen und Verwaltung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kimberly Clark
Marke::
Aquarius | Kimberly Clark
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Schaumspender | Seifenspender
Fassungsvermögen max.:
1 l
Material:
Kunststoff
Breite:
116 mm
Höhe:
235 mm
Tiefe:
114 mm
Farbe:
weiß
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,55*
€ 12,29*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 9,26*
€ 12,39*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,75*
€ 12,65*
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 12,76*
Lager 847
34
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,96*
€ 14,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.