Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK Papierhandtücher 2lg, hochweiß 25x23cm, 3750 St/Ktn


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-7900254
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher
TORK - 25 x 23 cm - 2-lagig - hochweiß - Papierhandtücher • Bester Trockenkomfort sowie angenehme Weichheit durch Luftpolsterprägung • 2-lagig, sehr Saugstark, auch nass zu verwenden • Nachhaltig und umweltfreundlich (EU Ecolabel, FSC) • Besonders angenehm zur Haut • TORK Papierhandtücher für das effektive, hygienische Händetrocknen • Kompatibel mit allen passenden Einzelblatt-Handtuchspendern
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tork
Marke::
Tork
Darreichungsform:
Einzelblatt
Lagen:
2 Lg/Bl
Falzung:
V-Faltung | Zick-Zack-Faltung
Breite:
250 mm
Länge:
230 mm
Inhalt:
3750 St/Kt
Farbe:
weiß
Material:
Zellstoff
Geeignet für Spender:
INGO-MAN HS 15 | INGO-MAN HS 31 | INGO-MAN PLUS HS 15 | INGO-MAN PLUS HS 31 | SANTRAL HSU 15 | SANTRAL HSU 31 | TORK ELEVATION
Länge gefaltet:
115 mm
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | EU Ecolabel | FSC-zertifiziert | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material | zertifizierte Nachhaltigkeit
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, tork papierhandtücher 2-lagig, einmal handtücher, tork einmal-handtücher, Falthandtücher, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmaltücher, Papiertuch, Papiertücher, Waschtücher, Falthandtuch, Handtuch, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Handtücher, Falthandtuchpapiere, Falthandtuch, Papiertuch, Falthandtücher, Falthandtücherpapiere, Waschtuch, Einmalhandtücher, Einmaltücher, Papiertücher, Handtuch,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,29*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 132,25*
€ 157,38
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 131,62*
€ 156,63
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 128,77*
€ 153,24
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 126,27*
€ 150,26
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 102,29*
€ 121,73
pro Karton
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15A
ab € 64,70*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS15P
ab € 72,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31A
ab € 74,22*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HS31P
ab € 78,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU15E
ab € 143,18*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU15P
ab € 143,05*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU31E
ab € 151,47*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
HSU31P
ab € 150,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.