Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säcke LDPE transparent 800x1300mm 140l 200 µm 50 St/Ktn, 1A-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-52090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DERBE-Säcke 150 l - LDPE - extra stark - transparent • Folie lässt sich voll recyclen - umwelt- und ressourcenschonend • Ideal, um Wertstoffe fachgerecht zu sammeln • Sehr hohes Fassungsvermögen von 140 Litern - weniger Sachwechsel - zeit- und kosteneinsparend • Leicht transparent - erleichterte Kontrolle des Inhaltes • LDPE-Folie - sehr robust - hält auch starken Belastungen durch z. B. spitze oder scharfkantige Gegenstände stand
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | Rollenware
Breite:
800 mm
Länge:
1300 mm
Material:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
150 l
Stärke:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 140l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, tüten, PESack, PEsäcke, PESäcke, PE-säcke, Müllsäcke, Abfall säcke, PE-Sack, Abfalltüten, Abfall Säcke, PE-Säcke, Abfall Sack, Sack, Abfallbeutel, Abfallsack, Müllbeutel, Entsorgungssäcke, Mülltüten, Abfallsäcke, Plastiksäcke, Abfallsack, Plastikbeutel, Plastiktüten, Säcke, Müllsack,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39728*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,83728*
€ 2,18636
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80728*
€ 2,15066
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75728*
€ 2,09116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69728*
€ 2,01976
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,39728*
€ 1,66276
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1386
ab € 96,19*
Zubehör
Fetra
1385
ab € 70,21*
Zubehör
Kimberly-Clark
6155
ab € 80,54*
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,27*
Zubehör
k.A.
ab € 73,10*
Zubehör
Renner
8016-00
ab € 105,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.