Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel perforiert HDPE 630x740mm 60 l 50St/Ro.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-51980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025648990151
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel - 16-60 l • Geeignet für die Wertstoffentsorgung, verwendbar in passenden Mülleimern • Standard-Qualität • Recyclebar
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
perforiert | Rollenware
Material:
HDPE
Folie:
HDPE
Farbe:
transparent
Fassungsvermögen max.:
60 l
Breite:
630 mm
Länge:
740 mm
Inhalt:
50 St/Ro
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60l klar, abfallbeutel, abfallbeutel 60l, Müllsäcke, Müllsack, Abfall Säcke, Abfallsäcke, Müllbeutel, Mülltüten, Abfalltüten, Abfallbeutel, Abfalltüten, Mülleimerbeutel, Müllbeutel, Mülltüten, Müllsack, Abfallbeutel, Müllsäcke, Abfallsäcke,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,04786*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WESCO M. Westermann
175831-02
ab € 116,73*
Zubehör
OPHARDT Hygiene
SK60 E
ab € 128,66*
Zubehör
k.A.
ab € 35,61*
Zubehör
k.A.
ab € 30,79*
Zubehör
k.A.
ab € 72,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.