Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettensitzreiniger Spender Kunststoff weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-24502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettendesinfektion
Toilettensitzreiniger
Toilettensitzreiniger-Spender
toilettensitzreiniger spender
Toilettensitzreiniger-Spender Kunststoff weiß/grau • Ideal, um das Desinfektionsmittel auf dem Toilettenpapier zu portionieren • Einfach zu bedienen
Weitere Informationen:
Spendertyp:
Desinfektionsspender | Toilettensitzreinigerspender
Fassungsvermögen max.:
0,4 l
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau | weiß
Breite:
130 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: WCSitzreinigerSpender, WC-Sitzreiniger-Spender, Toilettensitzreinigerspender, WC-Sitzreiniger-Spender, WCSitzreinigerSpender,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.