| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-24406 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436022199 |
| |
|
| | |
| GLORIA CleanMaster CM 10 - 1l - Feinsprüher • Feinsprüher mit Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen • Zur Ausbringung saurer und alkalischer Sprühmedien mit ph-Wert 2 bis 12 • Dichtungsmaterial: EPDM • Stufenlos verstellbare Düse mit komfortabler Grip-Struktur • Ergonomisch geformter Pistolengriff • Hohe Standsicherheit dank nach innen gewölbtem, ebenen Boden • 1 L Füllinhalt • Handlich, praktisch, effizient, der Profiline Feinsprüher CleanMaster CM 10 • Gesamtvolumen 1,1 L • Stabiler Kunststoffbehälter Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gloria | Sprühgerät: | Handsprüher | Anwendungsbereich: | Gebäude und Objekte | Hygieneeinrichtungen | Industrie und Handwerk | Sanitär | Fassungsvermögen max.: | 1 l | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1 liter, druckpumpzerstäuber, handsprüher 1 l, Ducksprühgeräte |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,69* | € 10,16* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,28* | € 11,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,31* | € 11,74* | | | | Lager 847 | | | | 2 | | € 4,99* | ab € 9,19* | € 12,95* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,41* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 847 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 847 | | Versand: Lager 847 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|