Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEHL AciDés saurer Desinfektionsreiniger, ohne Aldehyden 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     847R-24095
Hersteller:
     Kiehl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031255006154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel flächen 1l
desinfektionslösung
KIEHL ACIDéS - Desinfektionsreiniger • KIEHL ACIDéS zur Schnelldesinfektion und Entfernung von Kalkverunreinigungen, Kosmetik- und Seifenrückständen im gesamten Nassbereich. • Geprüft nach den VAH/DGHM-Richtlinien und EN-Normen, RK gelistet • Frei von Aldehyden. • Durch eine neuartige Wirkstoffkombination erreicht Kiehl-AciDés eine besonders kurze Einwirkzeit. • Strahlender Glanz und geringe Wiederanschmutzung sind weitere herausragende Eigenschaften. • Auf säure- und wasserbeständigen Flächen und Gegenständen im Sanitärbereich anwendbar, wie z. B. keramische Wand- und Bodenfliesen, Waschbecken, WC-Becken, Urinale aus Keramik, Porzellan oder Edelstahl. • Biozidprodukte vorsichtig verwenden, vor Gebrauch stets Produktinformationen und Etikett lesen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kiehl
Marke::
Kiehl
Reinigungsmitteltyp:
Desinfektionsreiniger
Anwendungsbereich:
Bad- und Sanitär
Oberflächen:
Aluminium | Chrom | Edelstahl | Emaille | Fliesen | Glas | Keramik | Kunststoff | Lack | Messing
Produkteigenschaften:
desinfizierend | saurer
Reinigungsanwendung:
Desinfizieren | Reinigung per Hand
GHSSIGNAL:
G
GHS:
GHS05
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden
Produktbeschaffenheit:
flüssig
pH-Werte Konz.:
2,5
Liter:
1 l
Gebindeform:
Sprühflasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 1000ml, Flächendesinfektionsmittel, DesinfektionsReiniger, Desinfektions-Reiniger, Desinfektionsputzmittel, DesinfektionsReiniger, Flächendesinfektionsmittel, Desinfektions-Reiniger,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 9.000 Flaschen
Mindestbestellmenge: 3 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Flaschen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Flasche
ab 9000 Flaschen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.