Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLINO Feuchwischmop-Bezug Microsicuro 95° waschbar 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23916
Hersteller:
     Clino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp
Moppbezug
CLINO MicroSicuro Plus - Feuchtwischmopp-Bezug • Sparsamer Chemieeinsatz • Bis 95°C waschbar • Packt den Schmutz in den kleinsten Poren • Besonders geeignet für alle glatten Sicherheitsfliesen und leicht strukturierte Hartböden • Zeitersparnis, da mehrmaliges Reinigen kaum notwendig ist • Mit Viskose-Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen • Auch für Trockenreinigung geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pfennig
Marke::
PPS
Material:
Microfaser
Farbe:
grau | weiß
Breite:
400 mm
Anwendungsbereich:
glatte Böden | Sicherheitsfliesen | strukturierte Böden
Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmopp microfaser weiß, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Wischer, Mop, Bodenwischer, Mopp, Feuchtwischer, wischmöpe, feuchtbezug, mopbezüge, mops, Mopps, feucht bezug, wisch bezüge, wischbezüge, wischbezug, Bodenreinigung, wischmop, wisch bezug, Wischmoppbezüge, wischmopp, Moppbezüge, wischmöppe, Bodenwischer, Mopp, Mop, Wischmoppbezüge, wischbezüge, wischmöppe, Mopp, Moppbezüge, mop, wischmopp, wisch bezug, wischmop, wischbezug, Feuchtwischer, wisch bezüge, feucht bezug, Mopps, mops, mopbezüge, feuchtbezug, wischmöpe, Bodenreinigung,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 23,22*
Zubehör
Clino
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.