Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLINO Ergo Magnet-Mopphalter Kunststoff 40cm für Ringo ST Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-8120312
Hersteller:
     Clino
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
CLINO ERGO-MAGNET -Mopp-Halter • Für Wischmopps mit 40 cm Länge • Stabile Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Pfennig
Material:
Kunststoff
Gewindeart:
Schraubgewinde
Farbe:
blau
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: mophalter 40 cm, mophalter, clino mopphalter, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalterung, MagnetMophalter, MagnetMophalterung, Magnet-Mophalterung, Feuchtwischmopphalter, Feuchtwischmophalter, Feuchtwischer, Clino Ergo, Magnet-Mophalter, Mophalterung, Wischmopphalterung, Wischmophalterung, Mopphalterung, Wischmopsystem, Wischmopp, mopschiene, moppschiene, Wischmoppsystem, Magnet-Mophalter, Feuchtwischer, MagnetMophalter, Feuchtwischmopphalter, Magnet-Mophalterung, Clino Ergo, Mopphalterung, moppschiene, mopschiene, Wischmophalter, Mophalter, Wischmopphalter, Wischmopp, Wischmopsystem, Mopphalter, Wischmophalterung, Wischmopphalterung, Mophalterung, Feuchtwischmophalterung, Feuchtwischmopphalterung, MagnetMophalterung, Wischmoppsystem,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clino
ab € 23,25*
Zubehör
Clino
ab € 20,70*
Zubehör
Clino
ab € 25,11*
Zubehör
Clino
ab € 7,75*
Zubehör
Clino
ab € 14,37*
Zubehör
Clino
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.