| |
|
| Artikel-Nr.: 847R-23809 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260033892805 |
| |
|
| | |
| Malerwalze/Lackierwalze Schaumstoff • Lackierwalze PROFI • Schaumstoff superfein • Bügelseitig abgerundet • Durchmesser 35mm • Für 6 mm Steckbügel • Für Kunstharzlacke, wasserfeste Lacke, nicht geeignet für Nitrolacke Weitere Informationen: | | Material: | Schaumstoff | Farbe: | weiß | Breite: | 110 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, heizkörperroller 110 mm, heizkörperroller, heizkörperroller schaum, Pinsel, Kleinpinsel, Pinsel, |
| | |
| |