Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Handkehrmaschine MTX 900 TRS 90cm mit 2 Seitenbesen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23494
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     MTX 900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine
MTX 900 TRS - Kehrmaschine • Manueller Antrieb • Optimale Grob – und Feinschmutzaufnahme • Auch auf Teppichen geeignet • Besonders leichtgängig • Einsatzbereiche: Garagen, Lagerhallen, Parkplätze, Produktionsbereiche, Teppich, Tiefgaragen, Verkaufsflächen • Antriebsart: manuell • Arbeitsbreite ohne Seitenbesen: 500mm • Arbeitsbreite mit einem Besen: 700mm • Arbeitsbreite mit zwei Besen: 900mm • Kraftübertragung: Kette • Theoretische Kehrleistung: 3150m²/h • Praktische Kehrleistung: 1890m²/h • Nettoreinigungsfläche bis: 2000m² • Schmutzbehälterinhalt: 50l • Abmessungen (L x B x H): 1091x760x416mm • Gewicht: 30kg • Tandem-Roller-System (TRS) • Wartungsfreier Kettenantrieb
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stolzenberg
Material:
PE
Schmutzfangbehälter:
50 l
Arbeitsbreite:
500 mm | 700 mm | 900 mm
Länge:
1091 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
416 mm
Flächenleistung:
3150 m²/h
Gewicht:
30,0 kg
Nettoreinigungsfläche:
2000 m²
Weitere Suchbegriffe: Fegemaschinen, Handbodenreiniger, Kehrsaugmaschinen, Reinigungsmaschinen, Kehrmaschinen, Straßenkehrmaschinen, Handbodenreiniger, Reinigungsmaschinen, Kehrsaugmaschinen, Straßenkehrmaschinen, Kehrmaschinen,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 675,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,77*
€ 1.052,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,87*
€ 1.032,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,80*
€ 882,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,43*
€ 803,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.