Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschiene 4 Gerätehalter 0,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-23427
Hersteller:
     Bruns-Gerätehalter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020658001156
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Tragschiene
Gerätehalterschiene plus 4 Halter 2 Haken • Alle Teile witterungsbeständig • 10 Jahre Garantie • Mehrere Schienen können aneinander gesetzt werden • Ideal für Werkstätten, Lagerhallen, Geräteschuppen, Besenkammern u.v.m.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bruns
Marke::
Bruns
Produkttyp:
Gerätehalter
Material:
Aluminium | Kunststoff | Metall
Farbe:
aluminium | edelstahl | rot | schwarz
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: gartengerätehalter bruns, gartengerätehalter, geräteleiste 4 halter, Stielhalterung, Stielhalter, Gerätehalterleister, Hakenleiste, Gerätehalterungleister, Besen halterung, Gerätehalterung, Besen Halter, Besen halterung, Gerätehalter, Stielhalterung, , Stielhalter, Stielhalterung, Gerätehalterleister, Hakenleiste, Gerätehalterungleister, Besen Halter,
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 12,60*
1 Tag
228
1
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 12,67*
5 Tage
213
1
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 12,74*
3 Tage
212
1
€ 4,99*
ab € 9,93*
€ 13,11*
Lager 847
5
2
€ 4,99*
ab € 11,84*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bruns-Gerätehalter
1.1
ab € 2,26*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
GH 2
ab € 2,06*
Zubehör
Günter Bruns Gerätehalter
SB 2.0 A
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.